Beli sandisk otg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Mulai

    Rp199.900

    Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Deskripsi:
    USB3.1/Type C Reversible Connector.
  2. Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Drive
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Drive
    Deskripsi:
    Kebahagiaan Penuh, Bukan Penyimpanan PenuhSedang mencari penyimpanan yang dapat digunakan dengan perangkat USB Type-C dan Type-A? SanDisk Ultra Dual Drive Go memungkinkan Anda memindahkan file antar smartphone, tablet, Mac (USB Type-C) dan komputer (USB Type-A).2 Sekarang, Anda bahkan dapat mengambil lebih banyak foto dan mengakses foto tersebut di semua perangkat.
  3. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp38.900

  4. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  5. Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Deskripsi:
    Designed for smartphones, tablets and computers that feature the new USB Type-C port, the SanDisk Ultra USB Type-C flash drive is easy to plug in because it's always right-side up.
  6. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    Rating:
    99% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp38.900

  7. Lexar Portable SSD
    Mulai

    Rp2.599.900

  8. Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Mulai

    Rp499.900

    Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Deskripsi:
    Access and move critical content fast to stay ahead of tight deadlines. Success means being able to perform at peak speed and efficiency wherever, whenever. All of this powerful performance is housed in a sleek metal design that is as stylish as it is durable.
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 1
    • Connector: USB-A
    • Compatibility: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 60.19x18.03x7.36
    • Sequential Read Performance (Mb/s): Up to 400
    • Sequential Write Performance (Mb/s): Up to 240
  9. Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Rating:
    97% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp29.900

    Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
  10. Greenfields Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp26.900

  11. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
Daftar Harga sandisk otg Terbaru October 2026
Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3Rp199.900
Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash DriveRp2.199.900
Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)Rp38.900
Sandisk Ultra Flair USB 3.0Rp259.900
Sandisk Ultra Dual Drive USB Type CRp189.900
Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)Rp38.900
Lexar Portable SSDRp2.599.900
Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash DriveRp499.900
Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Rp29.900
Greenfields Susu UHT Full CreamRp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)